Intuis-Elec - Dook radiateur - horizontal - 750W - anthracite - NEN3362TCHS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal
Voir les options disponiblesvertical

modèle:

standard
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesplinthe (<30 cm)

capacité de chauffage:

750 W

couleur:

anthracite

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • à huile/fluide - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700045688

Réf. Sonepar

00017004568

Réf. Fournisseur

NEN3362TCHS

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

à huile/fluide:

Non

couleur:

anthracite

matériau de la façade:

acier

largeur:

525 mm

hauteur:

570 mm

profondeur:

117 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

20.5 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

230...230 V

raccordement électrique:

borne de raccordement

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Dook radiateur - Horizontal - 750W - Anthracite - Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% cOOnnecté - Commande tactile - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

Dook radiateur - Horizontal - 750W - Anthracite - Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% cOOnnecté - Commande tactile - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Les Atouts de la gamme:

- Un design sans concession, des vues latérales soignées dans tous les formats horizontaux, verticaux et plinthes. La chaleur douce et permanente de la fonte active complétée par la façade chaude prioritaire pour un confort enveloppant en toutes saisons. - Lumière d’ambiance intégrée par led. Double fonction : chemin lumineux associé au détecteur de présence et veilleuse à intensités et durées variables. - Les économies d’énergie pilotées en mode connecté avec l’App intuis connect with Netatmo. Le module de connexion est livré avec l'appareil, pas d'accessoire supplémentaire à prévoir.