Intuis-Elec - EZYBAIN boost Radiateur sèche serviettes 500 + 1000 W largeur 500 blanc - M172415

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

1500 W

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1011 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3465700053638

Réf. Sonepar

00017005363

Réf. Fournisseur

M172415

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

puissance d'entrée max. chauffage:

1500 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

largeur:

500 mm

hauteur:

1011 mm

profondeur:

127 mm

forme du cadre:

droit

matériau:

acier

tension d’alimentation:

220...240 V

commande à distance possible:

Non

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

avec minuterie:

Oui

poids:

16 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Oui

gestion via application:

Non

EZYBAIN boost Radiateur sèche serviettes 500 W+ soufflerie 1000 W largeur 500 - blanc - commande ergonomique- fonctions confort et économies d'énergie spéciales salle de bains-inclus 2 patères et barre pivotante

Les Atouts de la gamme:

Pratique : conçu pour être recouvert et chauffer et sécher.le réglages est intégré à portée de main et la capacité d'étendage augmentée grâce aux 2 patères accroche–peignoirs solides et repositionnables et à la barre basculante Adapté à toutes les salles de bains petites ou grandes. 5 tailles dont 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints. 5 puissances de 300 à 1000W et une version boostée par une puissante soufflerie* pour les montées rapides en température. Des performances adaptées au neuf comme à la rénovation.La gamme est certifiée NF performance 2 étoiles. La position du réglage en partie haute permet de répondre aux règles d'installation pour les personnes à mobilité réduite (PMR) Une gamme solide, conçue et fabriquée en France , certifiée Origine France Garantie.**Un corps de corps de chauffe 100% en acier soufflerie comprise