Intuis-Elec - Quartea intelligent rayonnant horizontal 500W blanc - M126111

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal
Voir les options disponiblesvertical

capacité de chauffage:

500 W

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 500 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • largeur - 532 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3465700048726

Réf. Sonepar

00017004872

Réf. Fournisseur

M126111

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

500 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

largeur:

532 mm

hauteur:

440 mm

profondeur:

113 mm

matériau de la façade:

acier

couleur:

blanc

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

4.4 kg

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

commande à distance possible:

Oui

sortie d'air:

frontal

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Quartea intelligent rayonnant horizontal 500W blanc NF Performance 3*œil Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo

Les Atouts de la gamme:

Un design galbé qui optimise la diffusion du rayonnement. Une finition blanc satiné lisse (ral 9033), peu salissante et douce au touché. La gamme de choix dimensionnels la plus complète dans cette catégorie. De 300W à 2000W déclinés en format verticaux, horizontaux et surtout des plinthes rayonnantes de 28,3 cm de hauteur seulement. QUARTEA intelligent est certifié NF performance 3 étoiles oeil** . Cette Certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie, recommandées dans le cadre des DPE. Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.*