Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KF - EMI 35 200 ML - 1035445

CRC INDUSTRIES EUROPE BV
CopieCopie
KF - EMI 35 200 ML

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - boîtier

  • fonction - couche de colmatage

  • contenu - 200 ml

  • inflammable - Oui

  • peut être peint - Oui

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5412386060533

Réf. Sonepar

00391606053

Réf. Fournisseur

1035445

Marque

KF

domaine d'application:

boîtier

fonction:

couche de colmatage

contenu:

200 ml

inflammable:

Oui

peut être peint:

Oui

sans plomb:

Oui

sans chromate:

Oui

séchage rapide:

Oui