KF - URETHAN 71 400 ML - 1035398


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - autre
fonction - protection/graissage
contenu - 400 ml
inflammable - Oui
peut être peint - Oui
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROTECTION / ANTI-CORROSION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5412386750137
Réf. Sonepar
00391675013
Réf. Fournisseur
1035398
Réf. Commerciale
KF
domaine d'application:
autre
fonction:
protection/graissage
contenu:
400 ml
inflammable:
Oui
peut être peint:
Oui
sans plomb:
Oui
sans chromate:
Oui
séchage rapide:
Oui