Klauke - Aiguilles de tirage composée de 5 éléments de 1m, avec 4 accessoires embouts - 52055386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - autre
matériau - autre
longueur - 5 m
forme de la tête/extrémité - ovale
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078719278
Réf. Sonepar
00171871927
Réf. Fournisseur
52055386
Marque
Klauke
domaine d'application:
autre
matériau:
autre
longueur:
5 m
forme de la tête/extrémité:
ovale
forme:
rond
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
5.6 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
5.6 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
5000 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
couleur:
vert
force de rupture:
0 kg
diamètre de la tête de guidage:
4.5 mm
type de support:
sans


