Klauke - BETTY 6 - mini boite de jonction, IP68, gris, avec 2 entrées et connect.5X6 mm2 - BETTY/6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - gel
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 6...6 mm²
nombre de conducteurs - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050040861996
Réf. Sonepar
00171897679
Réf. Fournisseur
BETTY/6
Réf. Commerciale
Klauke
modèle:
gel
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
6...6 mm²
nombre de conducteurs:
5
sans halogène:
Oui
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Non
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre
accessoires de connexion:
connecteur à vis