Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Boite de 25 cosses tubulaires droites en cuivre 4 mm² M5, selon NFC 20-130. - BCNF45

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

4 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5
Voir les options disponibles10

Spécificités essentielles

  • section nominale - 4 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077950269

Réf. Sonepar

00171795026

Réf. Fournisseur

BCNF45

Marque

Klauke

section nominale:

4 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 4mm² - bornage M5, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 4mm²; classe 5 : 4mm². Conditionné en boite plastique de 25 pièces.

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût tulipé pour facliter l'insertion du câbleSertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50).Sections disponibles de 1,5 à 630 mm².
Existe en versions : plage étroite et coudéeConditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).