Klauke - Boite de 300 embouts de câblage 2x1.5² noir - B8728

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Boite  de 300 embouts de câblage 2x1.5² noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012077950771

Réf. Sonepar

00171795077

Réf. Fournisseur

B8728

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

standard

matériau:

cuivre

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

avec drapeau de marquage:

Non