Klauke - Boite de 4 cosses tubulaires droites en cuivre à plage étroite 240 mm² M 10 - B12SG10MS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • section nominale - 240 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077950641

Réf. Sonepar

00171795064

Réf. Fournisseur

B12SG10MS

Marque

Klauke

section nominale:

240 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosses tubulaires droites à plage étroite de largeur 31mm, en cuivre étamées par électrolyse avec trou d'inspection, section 240 mm² M 10, pour raccordement de câble cuivre industriel classe 2. Sertissage par retreint hexagonal préconisé.

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût chanfreiné pour faciliter l'insertion du câble. Existe avec plusieurs diamètres de bornages. Plage étroite de largeur 19mm. Sections disponibles de 35 à 300 mm².
Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Conditionné en boite plastique pour présentoir ou en boite carton pour conditionnement plus important.