Klauke - Boite de 5 manchons tubulaire en cuivre 95 mm², selon NFC 20-130 - BMNF95


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 95...95 mm²
forme du manchon - long
modèle - finition standard
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012077950610
Réf. Sonepar
00171795061
Réf. Fournisseur
BMNF95
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale:
95...95 mm²
forme du manchon:
long
modèle:
finition standard
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
raccord bout à bout
nombre de bifurcations:
0
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Butée centrale permettant le bon positionnement du câble.
Entrée chanfreinée pour facliter l'insertion du câble. Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 1,5 à 400 mm².
Conditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).