Klauke - Boite de 6 cosses tubulaires équerres en cuivre 50 mm² M8, selon NFC 20-130 - BCTE508

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

Spécificités essentielles

  • section nominale - 50 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077950498

Réf. Sonepar

00171795049

Réf. Fournisseur

BCTE508

Marque

Klauke

section nominale:

50 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Boite de 6 cosses tubulaires équerres en cuivre étamées par électrolyse de section 50mm² - bornage M8, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 50mm²; classe 5 : 35mm².

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5.L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût tulipé pour facliter l'insertion du câbleSertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50).Sections disponibles de 6 à 300 mm².
Existe en versions : plage étroite et droiteConditionné en boite plastique pour présentoir ou en boite carton pour conditionnement plus important