Klauke - Boite de 8 raccords CK35² - BCK35


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec outil - Oui
raccordements de câbles non isolés - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012077951839
Réf. Sonepar
00171795183
Réf. Fournisseur
BCK35
Réf. Commerciale
Klauke
avec outil:
Oui
raccordements de câbles non isolés:
Non
Cosses tubulaires droites à plage étroite de largeur 19mm, en cuivre étamées par électrolyse avec trou d'inspection, section 120 mm² M 10, pour raccordement de câble cuivre industriel classe 2. Sertissage par retreint hexagonal préconisé.
Les Atouts de l'article:
Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût chanfreiné pour faciliter l'insertion du câble. Existe avec plusieurs diamètres de bornages. Plage étroite de largeur 19mm. Sections disponibles de 35 à 300 mm².
Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Conditionné en boite plastique pour présentoir ou en boite carton pour conditionnement plus important.
Mise en œuvre sans coupure du conducteur principal. Conditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).
Mise en œuvre sans coupure du conducteur principal. Conditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).
Mise en œuvre sans coupure du conducteur principal. Conditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).
Les Atouts de l'article:
Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût chanfreiné pour faciliter l'insertion du câble. Existe avec plusieurs diamètres de bornages. Plage étroite de largeur 19mm. Sections disponibles de 35 à 300 mm².
Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Conditionné en boite plastique pour présentoir ou en boite carton pour conditionnement plus important.
Mise en œuvre sans coupure du conducteur principal. Conditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).
Mise en œuvre sans coupure du conducteur principal. Conditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).
Mise en œuvre sans coupure du conducteur principal. Conditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).