Klauke - Boite de 9 manchons tubulaire en cuivre 35 mm², selon NFC 20-130 - BMNF35

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 35...35 mm²

  • forme du manchon - long

  • modèle - finition standard

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur massif - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077950566

Réf. Sonepar

00171795056

Réf. Fournisseur

BMNF35

Marque

Klauke

section nominale:

35...35 mm²

forme du manchon:

long

modèle:

finition standard

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

raccord bout à bout

nombre de bifurcations:

0

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Manchon de jonction tubulaire à butée centrale en cuivre étamé par électrolyse de section 35 mm² pour le raccordement de câble cuivre BT (classe 2 : 35 mm²; classe 5 : 35 mm² ) de section égale. Conditionné en boite plastique de 9 pièces

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Butée centrale permettant le bon positionnement du câble.
Entrée chanfreinée pour facliter l'insertion du câble. Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 1,5 à 400 mm².
Conditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).