Klauke - Boite de jonct. deriv. avec MPG 4x240+240 - MPGY240

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Boite de jonct. deriv. avec MPG 4x240+240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 95...240 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 50...240 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • type - branchement Y

  • modèle - gel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050040860913

Réf. Sonepar

00171882178

Réf. Fournisseur

MPGY240

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale du conducteur câble principal:

95...240 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

50...240 mm²

nombre de conducteurs:

4

type:

branchement Y

modèle:

gel

sans halogène:

Oui

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

diamètre du câble secondaire:

30...65 mm

diamètre du câble principal:

40...65 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

autre

Boite de jonction "Y" de dérivation avec gel "Magic Power Gel", capacité maxi: 1 câble de 4x240+240mm²