Klauke - Boite de jonct. deriv. avec MPG 4x25+10 - MPGY25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 6...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 6...10 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - branchement Y
modèle - gel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032853655603
Réf. Sonepar
00171882176
Réf. Fournisseur
MPGY25
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale du conducteur câble principal:
6...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
6...10 mm²
nombre de conducteurs:
4
type:
branchement Y
modèle:
gel
sans halogène:
Oui
diamètre du câble secondaire:
15...20 mm
diamètre du câble principal:
15...27 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
autre