Klauke - Boite de jonction de dérivation avec résine sans halogène dim: 180x90mm - READYCASTY6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 2.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...2.5 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement Y
modèle - gel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050040862603
Réf. Sonepar
00171086260
Réf. Fournisseur
READYCASTY6
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale du conducteur câble principal:
2.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
1.5...2.5 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement Y
modèle:
gel
sans halogène:
Oui
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire:
8...20 mm
diamètre du câble principal:
8...20 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
connecteur à vis
adapté à:
autre