Klauke - Boite de jonction de dérivation "Y" avec gel, capacité: 4x16/6 - CLIK2002FIRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur câble principal - 4...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...6 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - branchement Y
modèle - gel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032853651582
Réf. Sonepar
00171000045
Réf. Fournisseur
CLIK2002FIRE
Marque
Klauke
section nominale du conducteur câble principal:
4...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
1.5...6 mm²
nombre de conducteurs:
4
type:
branchement Y
modèle:
gel
sans halogène:
Oui
diamètre du câble secondaire:
10.4...18.5 mm
diamètre du câble principal:
15.4...26 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
autre


