Klauke - Boite de jonction de dérivation "Y" avec gel, capacité:4x50/16 - CLIK2003FIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 16...50 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 6...16 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - branchement Y
modèle - gel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032853650899
Réf. Sonepar
00171867306
Réf. Fournisseur
CLIK2003FIRE
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale du conducteur câble principal:
16...50 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
6...16 mm²
nombre de conducteurs:
4
type:
branchement Y
modèle:
gel
sans halogène:
Oui
diamètre du câble secondaire:
15.4...26 mm
diamètre du câble principal:
23.8...36 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
autre