Klauke - Boite de jonction droite avec résine sans halogène dim: 160x48mm - READYCASTL4

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Boite de jonction droite avec résine sans halogène dim: 160x48mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - gel

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 2.5...4 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050040862573

Réf. Sonepar

00171086257

Réf. Fournisseur

READYCASTL4

Réf. Commerciale

Klauke

modèle:

gel

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

2.5...4 mm²

nombre de conducteurs:

3

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

connecteur à vis

Boite de jonction droite avec résine sans halogène. Dimention: 160x48mm. Capacité des sections: mini: 1,5mm², maxi: 4 x 4mm². Pour utilisation jusqu'à 1000V