Klauke - Boite de jonction rapide avec gel, dimensions: 95x43x28mm - CLIK0FIRE

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Boite de jonction rapide avec gel, dimensions: 95x43x28mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - gel

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • section nominale du conducteur - 2.5...6 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8032853651018

Réf. Sonepar

00171000048

Réf. Fournisseur

CLIK0FIRE

Marque

Klauke

modèle:

gel

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

section nominale du conducteur:

2.5...6 mm²

nombre de conducteurs:

2

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

Boite de jonction rapide avec gel polymère réticulé, dimensions: 95x43x28mm. Capacité câble passant: 1 x 2,5 à 50mm² / 2x2,5 à 6mm² - dérivé: 1 x 1,5 à 10mm² / 2x1,5mm²