Klauke - Boite ronde diam 80mm x40 + magic power gel - POWERKIT80


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
pour diamètre du tube - 20/25 mm
indice de protection (IP) - IP68
longueur - 40 mm
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032853655788
Réf. Sonepar
00171881372
Réf. Fournisseur
POWERKIT80
Réf. Commerciale
Klauke
forme:
rond
pour diamètre du tube:
20/25 mm
indice de protection (IP):
IP68
longueur:
40 mm
largeur:
0 mm
profondeur:
40 mm
diamètre:
80 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
0 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
4
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
1200 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
90...90 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans