Klauke - Boitier avec gel pour isolation des connections. Capacité maxi: 3 x 4mm² - HAPPY0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - gel
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - papier/plastique
section nominale du conducteur - 4...4 mm²
nombre de conducteurs - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8050040860012
Réf. Sonepar
00171000790
Réf. Fournisseur
HAPPY0
Marque
Klauke
modèle:
gel
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
papier/plastique
section nominale du conducteur:
4...4 mm²
nombre de conducteurs:
3
sans halogène:
Oui
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre
accessoires de connexion:
sans


