Klauke - Boitier pré-remplis de gel avec entrées tri-directionnel + bornes 3 pôles inclus - HAPPYJOINT3

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Boitier pré-remplis de gel avec entrées tri-directionnel + bornes 3 pôles inclus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - gel

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 1...4 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050040860043

Réf. Sonepar

00171000793

Réf. Fournisseur

HAPPYJOINT3

Réf. Commerciale

Klauke

modèle:

gel

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

1...4 mm²

nombre de conducteurs:

3

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

sans

Boitier pré-remplis de gel avec entrées tri-directionnel + 1 bornes 3 pôles de 4mm² inclus, livré en blister. Dimensions: 41 x 28 x 19mm