Klauke - Boitier pré-remplis de gel avec entrées tri-directionnel + bornes 5 pôles inclus - HAPPYJOINT5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - gel
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 1...4 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050040860067
Réf. Sonepar
00171000794
Réf. Fournisseur
HAPPYJOINT5
Réf. Commerciale
Klauke
modèle:
gel
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
1...4 mm²
nombre de conducteurs:
3
sans halogène:
Oui
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Non
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre
accessoires de connexion:
sans