Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Borne serre-fils en laiton nu, capacité : 10 à 14mm, bornage: M7 - SF147

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Borne serre-fils en laiton nu,  capacité : 10 à 14mm, bornage: M7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - bride de mise à la terre

  • section transversale du raccordement - 120...120 mm²

  • matériau - laiton

  • zone de serrage du conducteur rond - 10...14 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078757140

Réf. Sonepar

00171795165

Réf. Fournisseur

SF147

Réf. Commerciale

Klauke

adapté à:

bride de mise à la terre

section transversale du raccordement:

120...120 mm²

matériau:

laiton

zone de serrage du conducteur rond:

10...14 mm

traitement de la surface:

non traité

Serre-fils en laiton nu, pour mise à la terre de structures, section totale des conducteurs mini 35mm², maxi 120mm². Fixation sur la structure par une vis M7x150, H28