Klauke - Borne serre-fils en laiton nu, capacité : 10 à 14mm, bornage: M8 - SF148

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Borne serre-fils en laiton nu,  capacité : 10 à 14mm, bornage: M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - bride de mise à la terre

  • section transversale du raccordement - 120...120 mm²

  • matériau - laiton

  • zone de serrage du conducteur rond - 10...14 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078757157

Réf. Sonepar

00171795166

Réf. Fournisseur

SF148

Marque

Klauke

adapté à:

bride de mise à la terre

section transversale du raccordement:

120...120 mm²

matériau:

laiton

zone de serrage du conducteur rond:

10...14 mm

traitement de la surface:

non traité

Serre-fils en laiton nu, pour mise à la terre de structures, section totale des conducteurs mini 35mm², maxi 120mm². Fixation sur la structure par une vis M8, H28