Klauke - Bte de jonct. de dériv. avec résine bi-composant époxyde à couler, dim. 180x90mm - RCY6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 2.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...6 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - branchement Y
modèle - résine de coulée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032853650851
Réf. Sonepar
00171869701
Réf. Fournisseur
RCY6
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale du conducteur câble principal:
2.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
2.5...6 mm²
nombre de conducteurs:
4
type:
branchement Y
modèle:
résine de coulée
sans halogène:
Non
diamètre du câble secondaire:
12...18 mm
diamètre du câble principal:
12...18 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
autre