Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Bte de jonction droite avec résine bi-composant époxyde à couler: dim. 132x70mm - RC35

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Bte de jonction droite avec résine bi-composant époxyde à couler: dim. 132x70mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • section nominale du conducteur - 16...35 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032853652503

Réf. Sonepar

00171882293

Réf. Fournisseur

RC35

Marque

Klauke

modèle:

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

section nominale du conducteur:

16...35 mm²

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

Boite de jonction droite avec résine bi-composant époxyde à couler. Dimention: 132x70mm. Capacité des sections: mini: 1 x 185mm², maxi: 4 x 35mm². Pour utilisation jusqu'à 1000V