Klauke - Bte de jonction droite avec résine bi-composant époxyde à couler, dim: 330x75mm - RC95

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Bte de jonction droite avec résine bi-composant époxyde à couler, dim: 330x75mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • section nominale du conducteur - 25...95 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8032853651186

Réf. Sonepar

00171869699

Réf. Fournisseur

RC95

Réf. Commerciale

Klauke

modèle:

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

section nominale du conducteur:

25...95 mm²

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

Boite de jonction droite avec résine bi-composant époxyde à couler. Dimention:330x75mm. Capacité des sections: mini: 1 x500mm², maxi: 4 x 95mm². Pour utilisation jusqu'à 1000V