Klauke - Bte de jonction droite avec résine bi-composant époxyde à couler: dim. 510x120mm - RC240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur - 120...240 mm²
nombre de conducteurs - 4
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032853651193
Réf. Sonepar
00171869698
Réf. Fournisseur
RC240
Réf. Commerciale
Klauke
modèle:
résine de coulée
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur:
120...240 mm²
nombre de conducteurs:
4
sans halogène:
Non
jonction de transition papier / synthétique:
Non
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre