Klauke - Bte jonct. rapide gel 4x10 - RAPIDJOINTL10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - gel
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur - 2.5...16 mm²
nombre de conducteurs - 4
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032853650912
Réf. Sonepar
00171365091
Réf. Fournisseur
RAPIDJOINTL10
Réf. Commerciale
Klauke
modèle:
gel
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur:
2.5...16 mm²
nombre de conducteurs:
4
sans halogène:
Oui
jonction de transition papier / synthétique:
Non
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre