Klauke - Cable chauffant auto regulant 10m - STOPICE1012

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 5 °C

  • longueur - 10 m

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8032853652749

Réf. Sonepar

00171853715

Réf. Fournisseur

STOPICE1012

Réf. Commerciale

Klauke

application:

autre

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

5 °C

longueur:

10 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

12 W/m

diamètre:

9.5 mm

hauteur:

5 mm

largeur:

7 mm

puissance constante:

Oui

matériau du blindage:

cuivre

couleur:

bleu