Klauke - Cable chauffant auto regulant 18m - STOPICE1812


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 5 °C
longueur - 18 m
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032853652756
Réf. Sonepar
00171853716
Réf. Fournisseur
STOPICE1812
Réf. Commerciale
Klauke
application:
autre
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
5 °C
longueur:
18 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
12 W/m
diamètre:
9.5 mm
hauteur:
5 mm
largeur:
7 mm
puissance constante:
Oui
matériau du blindage:
cuivre
couleur:
bleu