Klauke - Capuchon thermorétractable, diamètre 40.0/15.0mm - CRC1627

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Capuchon thermorétractable, diamètre  40.0/15.0mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - à paroi moyenne

  • diamètre interne avant rétreint - 40 mm

  • diamètre interne après rétreint - 15 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012077970922

Réf. Sonepar

00171797092

Réf. Fournisseur

CRC1627

Réf. Commerciale

Klauke

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

à paroi moyenne

diamètre interne avant rétreint:

40 mm

diamètre interne après rétreint:

15 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

3:1

longueur totale après rétrécissement:

80 mm

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

Capuchon thermorétractable, diamètre 40.0/15.0mm. Codet EDF: 67-98-607