Klauke - Capuchon thermorétractable, diamètre 63.0/25.0mm - CRC2648

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
modèle - à paroi moyenne
diamètre interne avant rétreint - 63 mm
diamètre interne après rétreint - 25 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012077970939
Réf. Sonepar
00171797093
Réf. Fournisseur
CRC2648
Réf. Commerciale
Klauke
type:
rétrécissable à chaud
modèle:
à paroi moyenne
diamètre interne avant rétreint:
63 mm
diamètre interne après rétreint:
25 mm
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint:
3:1
longueur totale après rétrécissement:
130 mm
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui