Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Chaussette de tirage diamètre 4 à 6mm - 52055310

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Chaussette de tirage diamètre 4 à 6mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...6 mm

  • tête à rotation libre - Non

  • exécution de tête - fermé

  • force de traction max. - 0.3 kN

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078720373

Réf. Sonepar

00171872037

Réf. Fournisseur

52055310

Marque

Klauke

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...6 mm

tête à rotation libre:

Non

exécution de tête:

fermé

force de traction max.:

0.3 kN

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

tête ronde

force de rupture:

0 kN