Klauke - Coffret métal. assort. vide - SK30L

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Coffret métal. assort. vide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • embouts de câble isolés - Non

  • raccordements de câbles isolés - Non

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Non

  • avec outil - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078026628

Réf. Sonepar

00171802662

Réf. Fournisseur

SK30L

Marque

Klauke

embouts de câble isolés:

Non

raccordements de câbles isolés:

Non

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Non

avec outil:

Non

raccordements de câbles non isolés:

Oui

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier au chrome-vanadium

couleur du boîtier/corps:

bleu

avec couvercle transparent:

Non