Klauke - Coffret métallique assortiment vide, 8 petits compartiments + 1 grand - MK220L

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Coffret métallique assortiment vide, 8 petits compartiments + 1 grand

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • embouts de câble isolés - Non

  • raccordements de câbles isolés - Non

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Non

  • avec outil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078026598

Réf. Sonepar

00171802659

Réf. Fournisseur

MK220L

Réf. Commerciale

Klauke

embouts de câble isolés:

Non

raccordements de câbles isolés:

Non

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Non

avec outil:

Non

raccordements de câbles non isolés:

Oui

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier au chrome-vanadium

couleur du boîtier/corps:

bleu

avec couvercle transparent:

Non