Klauke - Coffret métallique avec assortiment de cosses isolées + pince K10 - MK220B

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Coffret métallique avec assortiment de cosses isolées + pince K10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • embouts de câble isolés - Non

  • raccordements de câbles isolés - Oui

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Non

  • avec outil - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078019507

Réf. Sonepar

00171801950

Réf. Fournisseur

MK220B

Réf. Commerciale

Klauke

embouts de câble isolés:

Non

raccordements de câbles isolés:

Oui

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Non

avec outil:

Oui

raccordements de câbles non isolés:

Non

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

bleu