Klauke - Coffret métallique pour K05NF, vide - SK65L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
embouts de câble isolés - Non
raccordements de câbles isolés - Non
embouts de câble non isolés - Non
avec attache autoblocante - Non
avec outil - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078026659
Réf. Sonepar
00171802665
Réf. Fournisseur
SK65L
Marque
Klauke
embouts de câble isolés:
Non
raccordements de câbles isolés:
Non
embouts de câble non isolés:
Non
avec attache autoblocante:
Non
avec outil:
Non
raccordements de câbles non isolés:
Oui
cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:
Non
cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:
Non
presse-étoupes:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier au chrome-vanadium
couleur du boîtier/corps:
bleu
avec couvercle transparent:
Non


