Klauke - Coffret métallique vide 6/1 - SK4L

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Coffret métallique vide 6/1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - acier

  • hauteur - 40 mm

  • enroulable - Non

  • avec bandoulière - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078026611

Réf. Sonepar

00171802661

Réf. Fournisseur

SK4L

Réf. Commerciale

Klauke

modèle:

coffret/mallette

matériau:

acier

hauteur:

40 mm

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

bleu

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

370 mm

profondeur:

160 mm