Klauke - Connecteur à vis autocassantes, en aluminium étamé, sections: 25 à 95mm² - SV301AKV


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale cuivre, RM - 16...95 mm²
section nominale cuivre, RE - 16...95 mm²
section nominale cuivre, SM - 16...95 mm²
matériau du conduit - aluminium/cuivre
série de tensions - jusqu'à 15 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078340977
Réf. Sonepar
00171795535
Réf. Fournisseur
SV301AKV
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale cuivre, RM:
16...95 mm²
section nominale cuivre, RE:
16...95 mm²
section nominale cuivre, SM:
16...95 mm²
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
série de tensions:
jusqu'à 15 kV
indice de protection (IP):
autre
avec isolation:
Non
section nominale aluminium, RM:
16...95 mm²
section nominale aluminium, RE:
16...95 mm²
section nominale aluminium, SM:
16...95 mm²
section nominale aluminium, SE:
16...95 mm²
traitement de la surface:
étamé
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
nombre de vis:
2
avec trou de soudure:
Non