Klauke - Connecteur de dérivation isolé BT4L - SKR1204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs par câble - 4
longueur - 90 mm
largeur - 50 mm
diamètre - 93 mm
section nominale du conduit principal, SE - 70...120 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078069335
Réf. Sonepar
00171806933
Réf. Fournisseur
SKR1204
Réf. Commerciale
Klauke
nombre de conducteurs par câble:
4
longueur:
90 mm
largeur:
50 mm
diamètre:
93 mm
section nominale du conduit principal, SE:
70...120 mm²
section nominale du conduit principal, SM:
70...95 mm²
section nominale du conduit dérivé, SE:
6...50 mm²
section nominale du conduit dérivé, RE:
6...50 mm²
section nominale du conduit dérivé, SM:
6...35 mm²
section nominale du conduit dérivé, RM:
6...35 mm²
montage possible sous tension:
Oui