Klauke - Cosse en T à bride acier 10-70mm² Bornage : M8 - CT1070A8

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Cosse en T à bride acier 10-70mm² Bornage : M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8

  • section nominale - 10...70 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • matériau - autre

  • homologation DIN - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078756761

Réf. Sonepar

00171795111

Réf. Fournisseur

CT1070A8

Réf. Commerciale

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

section nominale:

10...70 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

matériau:

autre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

traitement de la surface:

nickelé

Cosse en laiton à serrage mécanique à bride en acier et étrier réversible pour raccordement de câbles en cuivre de section totale mini 10mm², maxi 70mm², bornage M8, pour mise à la terre ou utilisation industrielle. Raccordement en T.