Klauke - Cosse fiche nue roulée brasée en cuivre étamé de 1,5 à 2,5 mm² selon DIN 46230. - ST1710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
forme de la plage - forme de broche
matériau - cuivre
sans halogène - Oui
homologation DIN - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078022859
Réf. Sonepar
00171802285
Réf. Fournisseur
ST1710
Marque
Klauke
section nominale:
1.5...2.5 mm²
forme de la plage:
forme de broche
matériau:
cuivre
sans halogène:
Oui
homologation DIN:
Oui
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
autre
longueur de bride:
10 mm
longueur totale:
17 mm
largeur de broche (borne en forme de broche plate):
1.9 mm
diamètre de la broche (borne en forme de broche):
1.9 mm
Les Atouts de l'article:
Fût intérieur strié pour une bonne tenue. Permet le raccordement dans une borne de câble cuivre BT classe 2 à classe 6. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion.
Sertissage par poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 1,5 à 95 mm².







