Klauke - Cosse fiche nue roulée brasée en cuivre étamé de 4 à 6 mm² selon DIN 46230. - ST1715


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4...6 mm²
forme de la plage - forme de broche
matériau - cuivre
sans halogène - Oui
homologation DIN - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078022866
Réf. Sonepar
00171802286
Réf. Fournisseur
ST1715
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale:
4...6 mm²
forme de la plage:
forme de broche
matériau:
cuivre
sans halogène:
Oui
homologation DIN:
Oui
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
autre
longueur de bride:
11 mm
longueur totale:
20 mm
largeur de broche (borne en forme de broche plate):
2.7 mm
diamètre de la broche (borne en forme de broche):
2.7 mm
Les Atouts de l'article:
Fût intérieur strié pour une bonne tenue. Permet le raccordement dans une borne de câble cuivre BT classe 2 à classe 6. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion.
Sertissage par poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 1,5 à 95 mm².