Klauke - Cosse pré-isolée bleue à embout rond 1,9x6,5mm section 1,5 à 2,5mm² - DIN 46231 - 710K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
forme de la plage - forme de broche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078025430
Réf. Sonepar
00171802543
Réf. Fournisseur
710K
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale:
1.5...2.5 mm²
forme de la plage:
forme de broche
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
sans halogène:
Oui
homologation DIN:
Oui
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
courant maximal (Imax):
18.75 A
dimension de montant (imperial):
autre
longueur de bride:
6.5 mm
longueur totale:
19.5 mm
largeur de broche (borne en forme de broche plate):
1.9 mm
diamètre de la broche (borne en forme de broche):
1.9 mm


