Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Cosse pré-isolée jaune à embout plat cranté 2,8x10mm section 4 à 6mm². - 716E

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Cosse pré-isolée jaune à embout plat cranté 2,8x10mm section 4 à 6mm².

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 2.8

  • section nominale - 4...6 mm²

  • forme de la plage - forme de broche

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012077958586

Réf. Sonepar

00171795858

Réf. Fournisseur

716E

Réf. Commerciale

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

2.8

section nominale:

4...6 mm²

forme de la plage:

forme de broche

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

traitement de la surface:

étamé

Cosse pré-isolée rouge à embout plat cranté 2,8x8mm section 1,5 à 2,5mm². Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC dotée du système "easy entry" qui permet une introduction aisée du fil.