Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 10mm² M8 selon DIN 46235 - 102R8

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 10 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078010894

Réf. Sonepar

00171801089

Réf. Fournisseur

102R8

Réf. Commerciale

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

10 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

6

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

sans

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 10mm² - bornage M8, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages